Protector auditivo de arco HOLEX, Tipo: 32

Número de artículo: 097688 32
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3.333 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 32 dB(A)
Material tapones Poliuretano
Tipo de producto Protector auditivo de arco

Identificación y clasificación

Número de artículo 097688 32
EAN / GTIN 4069515001182
Número del fabricante 097688 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Protector auditivo con diadema ergonómica y tapones de PU para todos los tamaños de conducto auditivo. Los tapones están hechos de dos componentes y son especialmente cómodos. La diadema puede llevarse en varias posiciones. Los tapones se pueden cambiar de forma higiénica (tapones de recambio n.° 097689 tam. 32) con pocas manipulaciones. UTC SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 28 dB).OTH SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 28 dB).

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Protege del ruido perjudicial.
  • El efecto protector es óptimo solo si se alcanza un nivel de ruido residual efectivo en el oído del portador de 70 dB a 80 dB.
  • La deducción de la desviación típica del valor medio del aislamiento acústico da como resultado el efecto protector supuesto del protector auditivo considerado.
  • 097688: La diadema se puede colocar debajo de la barbilla o en la cabeza.
  • Utilizar solamente con juego de tapones de protección auditiva de recambio n.°
  • 097689.

Utilización indebida
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.
  • Este producto puede ser atacado por determinadas sustancias químicas.
  • Otras indicaciones deberían solicitarse al fabricante.