• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Anorak de señalización PREVENT®, amarillo / negro, Tamaño unisex: 3XL

Número de artículo: 091950 3XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Denominación del fabricante PREVENT®
Color amarillo; negro
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 180 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de aplicación Protección contra el frío; Protección contra la lluvia; Protección con alta visibilidad
Número bolsillos, Bolsillo para teléfono móvil 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 2 ud.
Posición, Bolsillo superior Delante
Posición, Bolsillo para teléfono móvil Delante
Posición, Bolsillo lateral Delante
Capucha desmontable
Talla internacional, Unisex 3XL
Tipo de producto Anorak
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo para teléfono móvil; Bolsillo lateral
Cierre Cierre por adherencia; Cremallera
Capucha
Características Chaqueta interior extraíble; Mangas desmontables; Puños; Puños ajustables; cortavientos; repelente al agua
Sexo Unisex
Norma EN 343; EN ISO 20471
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 091950 3XL
EAN / GTIN 4029201142308
Número del fabricante 3160 3XL
Fabricante/responsable Asatex AG, August-Borsig-Strasse 2, 50126 BERGHEIM, Deutschland, www.asatex.eu

Descripción

Ejecución:

Parca reflectante funcional 5 en 1 PREVENT® con capucha enrollable en el cuello. Chaqueta exterior hidrófuga y deflectora de aire con costuras soldadas. Chaqueta interior cálida con forro acolchado y mangas separables. Las chaquetas se pueden llevar combinadas o solas, lo que da lugar a cinco formas de uso para distintas necesidades.
  • Dos bolsillos en el pecho tanto interiores como delanteros.
  • Bolsillo para el móvil en el pecho.
  • Puños ajustables con cierre por adherencia.

Norma:

EN ISO 20471, clase 2