• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Camiseta ESD CONDUCTEX® Cotton Knit, Gris plateado, Tamaño: L

Número de artículo: 091640 L
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
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris plata
Porcentaje de tejido, Algodón 95 %
Porcentaje de tejido, Carbono 5 %
Serie CONDUCTEX®
Zona de protección ESD (EPA)
Color gris
Composición del tejido Algodón; Carbono
Densidad tejido 160 g/m2
Tipo de producto Camiseta
Talla internacional L
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga corta
Características antiestático
Norma EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 091640 L
EAN / GTIN 4050274197049
Número del fabricante 08010 86002 000 50-L
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Camiseta ESD de material CONDUCTEX ® Cotton Knit, punto. Capacidad de derivación fiable y acabado de alta calidad. Forma ajustada muy buena.
  • Ancho de cuello cómodo.
  • Emblema bordado ESD en la manga izquierda.

Aplicación:

Fabricación de electrónica. Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Resistencia de la superficie: de 106 a 107 Ω.

Norma:

EN 61340-5-1.

Descargas y documentos

De la misma serie "CONDUCTEX®" Ver todos