• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Chaqueta sudadera ESD CONDUCTEX® Pro Knit, azul marino, Tamaño: M

Número de artículo: 091616 M
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
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Porcentaje de tejido, Algodón 33 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 60 %
Porcentaje de tejido, Carbono 7 %
Serie CONDUCTEX®
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color azul
Composición del tejido Algodón; Carbono; Poliéster
Densidad tejido 305 g/m2
Tipo de aplicación Termo
Característica cremallera Una manera
Material cremallera Plástico
Talla internacional, Unisex M
Tipo de producto Chaqueta
Cierre Cremallera
Capucha no
Características Puños; antiestático
Sexo Unisex
Norma EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 091616 M
EAN / GTIN 4050274718633
Número del fabricante 08016 86012 005 45-M
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Chaqueta de sudadera ESD de material reforzado con una elevada comodidad de uso. Forma ajustada y libertad de movimiento excelentes.
  • Cuello de sudadera conductivo cómodo.
  • Parte frontal con cremallera.
  • Con puños.
  • Emblema bordado ESD en la manga izquierda.

Aplicación: Fabricación de electrónica. Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Resistencia de superficie: de 106 a 107 Ω.
Tejido mixto de algodón suave CONDUCTEX® Pro Knit. Alta funcionalidad con muy buenos valores de derivación. Especialmente resistente al color y lavado gracias al porcentaje de poliéster.

Norma:

EN 61340-5-1.