ESD t-shirt CONDUCTEX® Cotton Knit L

Artikelnummer: 091640 L
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 95% Katoen; 5% Carbon
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 160
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie CONDUCTEX®
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 95% Katoen; 5% Carbon
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 160 g/m2
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kleur zilvergrijs
Uniseks-maat L
Producttype T-Shirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091640 L
EAN/GTIN 4050274197049
Nummer fabrikant 08010 86002 000 50-L

Omschrijving

Uitvoering:

Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.
Oppervlakteweerstand: 106 tot 107 Ω.
ESD t-shirt van comfortabel CONDUCTEX ® Cotton Knit materiaal, gebreid. Betrouwbaar geleidvermogen en hoogwaardige afwerking. Zeer goede pasvorm.
  • Comfortabele halswijdte.
  • ESD-stick-embleem op linker bovenarm.

Norm:

EN 61340-5-1.
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
    Maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen