• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Abrigo ESD de caballero CONDUCTEX®, blanco, Tamaño: XS

Número de artículo: 091604 XS
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Poliéster 75 %
Porcentaje de tejido, Algodón 23 %
Porcentaje de tejido, Carbono 2 %
Temperatura, Lavado normal 60 °C
Serie CONDUCTEX®
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protección ESD (EPA) sí
Talla internacional XS
Color blanco
Composición del tejido Algodón; Carbono; Poliéster
Densidad tejido 130 g/m2
Método de lavado Lavado industrial; Lavado normal
Tipo de producto Bata protectora
Sexo Caballero
Con bolsillos Bolsillo superior; Bolsillo lateral
Cierre Botón pulsador
Tira de cierre oculta sí
Características antiestático; transpirable
Categoría de protección ninguno/a

Identificación y clasificación

Número de artículo 091604 XS
EAN / GTIN 4063479486399
Número del fabricante 08100 48100 000 10-XS
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Industria del automóvil y automoción, fabricación de productos electrónicos, construcción aeronáutica, mecatrónica.

Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Abrigo ESD de material CONDUCTEX® ligero y cómodo. El tejido de mezcla de poliéster reciclado convence con buenos valores de derivación y una gran comodidad de uso. Elevada transpirabilidad. Sin costuras laterales.
  • Con cuello reversible y tira de botones a presión oculta por un lado.
  • Bolsillos laterales superpuestos con abertura oblicua.
  • Bolsillo superior.
  • Dobladillo ajustable con botón de presión.
  • Emblema bordado ESD en la manga derecha.

Norma:

EN 61340-5-1.