Pantalón ESD CONDUCTEX®, antracita, Talla de confección DE: 44

Número de artículo: 091609 44
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Porcentaje de tejido, Algodón 23 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 75 %
Porcentaje de tejido, Carbono 2 %
Temperatura, Lavado normal 60 °C
Serie CONDUCTEX®
Denominación del fabricante ESD Bundhose CONDUCTEX®
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Posición Detrás
Número bolsillos, Detrás 1 ud.
Tipo de producto Pantalón
Zona de protección ESD (EPA) sí
Größe DE 44
Color gris
Composición del tejido Algodón; Carbono; Poliéster
Densidad tejido 130 g/m2
Método de lavado Lavado industrial; Lavado normal
Sexo Caballero
Con bolsillos sí
Cierre Botón; Cremallera
Tira de cierre oculta sí
Características antiestático; transpirable
Norma EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 091609 44
EAN / GTIN 4063479489185
Número del fabricante 08100 28100 000 58-44
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Industria del automóvil y automoción, fabricación de productos electrónicos, construcción aeronáutica, mecatrónica.

Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Pantalón ESD de material CONDUCTEX® ligero y cómodo. El tejido de mezcla de poliéster reciclado convence con buenos valores de derivación y una gran comodidad de uso. Elevada transpirabilidad.
  • Cintura con cierre de botón oculto.
  • Bragueta con cremallera de plástico.
  • Regulación de anchura en la espalda.
  • Un bolsillo trasero sin solapa.
  • Emblema ESD bordado en la pierna.

Norma:

EN 61340-5-1.