• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

ESD marškinėliai trumpomis rankovėmis CONDUCTEX® Cotton Knit, pilki, Dydis: L

Prekės Nr.: 091640 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Sidabro pilka
Audinio dalis, medvilnė 95 %
Audinio dalis, Anglies 5 %
Serija CONDUCTEX®
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Spalva pilkas
Audinio sudėtis medvilnė; Anglies
Audinio tankis 160 g/m2
Produkto rūšis marškinėliai
Tarptautiniai dydžiai L
Lytis Unisex
Rankovių ilgis trumpomis rankovėmis
Savybės neįsielektrina
Standartas EN 61340-5-1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091640 L
EAN / GTIN 4050274197049
Gamintojo numeris 08010 86002 000 50-L
Gamintojas / atsakingas asmuo HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Germany, www.hb-online.com

Aprašymas

Modelis:

ESD marškinėliai trumpomis rankovėmis iš patogios CONDUCTEX® Cotton Knit medžiagos, megzti. Užtikrina patikimą iškrovą ir pasižymi aukšta kokybe. Puikiai priglunda prie kūno.
  • Patogus ertmės kaklui plotis.
  • ESD emblema kairės rankovės viršuje.

Paskirtis:

Elektronikos produktų gamyba. Produktų apsaugai nuo elektrostatinės iškrovos.
Paviršiaus atsparumas: 106 iki 107 Ω.

Standartas:

EN 61340-5-1.