Pantalón ESD CONDUCTEX®, antracita, Talla de confección DE: 48

Número de artículo: 091609 48
Nuevo producto
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
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Porcentaje de tejido, Algodón 23 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 75 %
Porcentaje de tejido, Carbono 2 %
Temperatura, Lavado normal 60 °C
Serie CONDUCTEX®
Denominación del fabricante ESD Bundhose CONDUCTEX®
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Tamaño DE 48
Posición Detrás
Número bolsillos, Detrás 1 ud.
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color gris
Composición del tejido Algodón; Carbono; Poliéster
Densidad tejido 130 g/m2
Método de lavado Lavado industrial; Lavado normal
Tipo de producto Pantalón
Sexo Caballero
Con bolsillos sí
Cierre Botón; Cremallera
Tira de cierre oculta sí
Características antiestático; transpirable
Norma EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 091609 48
EAN / GTIN 4063479489208
Número del fabricante 08100 28100 000 58-48
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Industria del automóvil y automoción, fabricación de productos electrónicos, construcción aeronáutica, mecatrónica.

Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Pantalón ESD de material CONDUCTEX® ligero y cómodo. El tejido de mezcla de poliéster reciclado convence con buenos valores de derivación y una gran comodidad de uso. Elevada transpirabilidad.
  • Cintura con cierre de botón oculto.
  • Bragueta con cremallera de plástico.
  • Regulación de anchura en la espalda.
  • Un bolsillo trasero sin solapa.
  • Emblema ESD bordado en la pierna.

Norma:

EN 61340-5-1.