Pantalón ESD CONDUCTEX®, antracita, Talla de confección DE: 106

Número de artículo: 091609 106
Nuevo producto
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
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris
Gris antracita
Porcentaje de tejido, Algodón
23 %
Porcentaje de tejido, Poliéster
75 %
Porcentaje de tejido, Carbono
2 %
Temperatura, Lavado normal
60 °C
Serie
CONDUCTEX®
Denominación del fabricante
ESD Bundhose CONDUCTEX®
Sello de calidad y comprobación
Oeko-Tex® Standard 100
Posición
Detrás
Número bolsillos, Detrás
1 ud.
Tipo de producto
Pantalón
Zona de protección ESD (EPA)
sí
Größe DE
106
Color
gris
Composición del tejido
Algodón; Carbono; Poliéster
Densidad tejido
130 g/m2
Método de lavado
Lavado industrial; Lavado normal
Sexo
Caballero
Con bolsillos
sí
Cierre
Botón; Cremallera
Tira de cierre oculta
sí
Características
antiestático; transpirable
Norma
EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 091609 106
EAN / GTIN 4063479562604
Número del fabricante 08100 28100 000 58-106
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Industria del automóvil y automoción, fabricación de productos electrónicos, construcción aeronáutica, mecatrónica.

Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Pantalón ESD de material CONDUCTEX® ligero y cómodo. El tejido de mezcla de poliéster reciclado convence con buenos valores de derivación y una gran comodidad de uso. Elevada transpirabilidad.
  • Cintura con cierre de botón oculto.
  • Bragueta con cremallera de plástico.
  • Regulación de anchura en la espalda.
  • Un bolsillo trasero sin solapa.
  • Emblema ESD bordado en la pierna.

Norma:

EN 61340-5-1.