Pantalón ESD CONDUCTEX®, antracita, Talla de confección DE: 58

Número de artículo: 091609 58
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris
Gris antracita
Porcentaje de tejido, Algodón
23 %
Porcentaje de tejido, Poliéster
75 %
Porcentaje de tejido, Carbono
2 %
Temperatura, Lavado normal
60 °C
Serie
CONDUCTEX®
Denominación del fabricante
ESD Bundhose CONDUCTEX®
Sello de calidad y comprobación
Oeko-Tex® Standard 100
Posición
Detrás
Número bolsillos, Detrás
1 ud.
Tipo de producto
Pantalón
Zona de protección ESD (EPA)
sí
Größe DE
58
Color
gris
Composición del tejido
Algodón; Carbono; Poliéster
Densidad tejido
130 g/m2
Método de lavado
Lavado industrial; Lavado normal
Sexo
Caballero
Con bolsillos
sí
Cierre
Botón; Cremallera
Tira de cierre oculta
sí
Características
antiestático; transpirable
Norma
EN 61340-5-1

Identificación y clasificación

Número de artículo 091609 58
EAN / GTIN 4063479489253
Número del fabricante 08100 28100 000 58-58
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Aplicación: Industria del automóvil y automoción, fabricación de productos electrónicos, construcción aeronáutica, mecatrónica.

Para la protección de productos contra descarga electrostática.
Pantalón ESD de material CONDUCTEX® ligero y cómodo. El tejido de mezcla de poliéster reciclado convence con buenos valores de derivación y una gran comodidad de uso. Elevada transpirabilidad.
  • Cintura con cierre de botón oculto.
  • Bragueta con cremallera de plástico.
  • Regulación de anchura en la espalda.
  • Un bolsillo trasero sin solapa.
  • Emblema ESD bordado en la pierna.

Norma:

EN 61340-5-1.