Limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AL-D, demulsificante alcalino, Contenido: 5l

Número de artículo: 088015 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (l) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llenado líquido 5 l
Relación de la mezcla 3 - 10 %
Valor pH 10
Temperatura de almacenamiento 20 °C - 80 °C
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Serie GreenPlus
Tipo de producto Limpiador potente por ultrasonidos

Identificación y clasificación

Número de artículo 088015 5
EAN / GTIN 4067263733119
Número del fabricante 088015 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Limpiador por ultrasonidos GARANT GreenPlus: máximo rendimiento con la máxima flexibilidad. ¿Trabaja con geometrías complejas de la pieza y superficies sensibles? Entonces, la serie Sonic Cleaner está hecha para usted. La línea de limpieza GARANT GreenPlus, especialmente diseñada para sistemas por ultrasonidos, incluye un limpiador alcalino, ácido y neutro para una amplia gama de materiales y aplicaciones. Dependiendo de los requisitos y la suciedad, los limpiadores altamente concentrados pueden diluirse y tienen una alta potencia a temperatura ambiente. Así se aprovecha el medio al máximo. La larga vida útil también ahorra tiempo y dinero. Todos los limpiadores Sonic Cleaner están libres de etiquetas, son biodegradables, no contienen COV ni silicato. Se garantiza un manejo interno sencillo, la protección de sus empleados y la protección del medio ambiente.
Sonic Cleaner AL-D, concentrado de limpieza demulsificante alcalino para aplicaciones por ultrasonidos universales y vida útil extramadamente larga con alta compatibilidad de materiales. Limpiador desmulsionante, los aceites flotantes se pueden quitar fácilmente del baño. El componente adquiere una película de aceite cuando se retira.

Aplicación:

Para el aparato de limpieza por ultrasonidos.
Emulsiones, aceites, grasas, grasas de dibujo, agentes anticorrosivos, polvo de lijado, hollín, tintas, tóner, lapeado y agentes de pulido.

Idóneo para:

Materiales comunes como acero y metales no ferrosos, vidrio, plástico, cerámica y caucho. Alta compatibilidad de materiales: compruebe con antelación las superficies sensibles.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "GreenPlus" Ver todos