Agente separador GARANT GreenPlus Clean & Weld, Contenido (ml o l): 500

Número de artículo: 088003 500
Precio por 1 Unidad (18,98 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
841 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml o l) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Sostenibilidad: GARANT GreenPlus

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Frasco pulverizador
Contenido 0,5 l
Color azul
Forma líquido
Temperatura de almacenamiento 2 °C - 40 °C
Serie GreenPlus
Tipo de producto Agente separador
Sostenibilidad GARANT GreenPlus
Valor pH 8,5
Punto de ebullición 100 °C

Identificación y clasificación

Número de artículo 088003 500
EAN / GTIN 4062406400903
Número del fabricante 088003 500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Separador de soldadura Premium 2 en 1 Clean & Weld con función de limpieza. Evita eficazmente la adhesión de salpicaduras en la soldadura MIG/MAG y el corte por láser. Gracias a la excelente humectación, se puede usar también como limpiador antes de soldar.
Frasco pulverizador de 500 ml, 100% de PET reciclado. Se puede rellenar muchas veces.
Clean & Weld es fácil de aplicar y evita la adhesión de salpicaduras de soldadura, tanto en húmedo como en seco, y protege las piezas de trabajo, las boquillas de soldadura y los accesorios para soldadura durante todo el proceso de mecanizado. La suciedad como virutas, aceites de mecanizado, aceites anticorrosivos ligeros o líquidos refrigerantes se puede limpiar de manera sencilla y eficaz con Clean & Weld antes de soldar. El proceso de soldadura puede iniciarse directamente después en la superficie limpia. Los componentes que contiene forman una barrera entre la pieza de trabajo y las salpicaduras, y protegen temporalmente contra la corrosión todos los metales soldables. Directamente después del proceso de soldadura, las chapas se pueden galvanizar o pintar sin problemas. En el corte láser, Clean & Weld ofrece la ventaja de que se evita la formación de escorias en el punto de entrada del láser, y se pueden eliminar más fácilmente las huellas de quemado. No es necesario el mecanizado posterior de las aristas de corte, con lo cual se ahorra un tiempo valioso.
  • Sin etiquetar.
  • Uso manual.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "GreenPlus" Ver todos