Epoxi en 5 minutos, Contenido: 24ml

Número de artículo: 083387 24
Precio por 1 Unidad (446,67 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
184 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Temperatura de procesamiento 15 °C - 25 °C
Margen de temperatura de aplicación -40 °C - 80 °C
Resistencia funcional según 20 min - 30 min
Resistencia a la tracción y al cizallamiento 12 N/mm2 - 14 N/mm2
Color transparente
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Tipo de producto Adhesivo de dos componentes

Identificación y clasificación

Número de artículo 083387 24
EAN / GTIN 4260205360491
Fabricante/responsable WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Descripción

Ejecución:

Adhesivo rápido de 2 componentes con elevada resistencia a la tracción y a la fricción, no se encoge y es resistente a numerosas sustancias químicas. Une metal, vidrio, cerámica, madera, hormigón entre sí. Aplicación sencilla. El pegado se endurece eficazmente incluso a bajas temperaturas.

Partes opcionales:

Boquilla mezcladora de 2 componentes n.° 083379 tam. MIXER.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.