{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | LOCTITE 638 | |
| Identificación de sustancia peligrosa | GHS05: Efecto cáustico; GHS07: Signo de exclamación | |
| Color | verde | |
| Temperatura de almacenamiento desde | 8 °C | |
| Temperatura de almacenamiento hasta | 21 °C | |
| Duración a partir de la fecha de fabricación | 24 meses | |
| Intersticio máx. | 0,25 mm | |
| Desmontaje | Únicamente mediante calentamiento | |
| Para material | acero | |
| Base química | Metacrilato de uretano | |
| Fórmula química | Líquido/a | |
| Capacidad | 50 ml | |
| Densidad | 1,1 g/cm3 | |
| Viscosidad dinámica mín. | 2.000 mPas | |
| Viscosidad dinámica máx. | 3.000 mPas | |
| Clase de resistencia | Resistencia alta | |
| Resistencia manual al cabo de mín. | 15 min | |
| Resistencia funcional tras mín. | 240 min | |
| Par inicial de arranque mín. | 57 Nm | |
| Punto de inflamación | 93,3 °C | |
| Rango de temperatura de uso mín. | -55 °C | |
| Rango de temperatura de uso máx. | 180 °C | |
| Intervalo de empleo | Unión de ajuste a presión firme o con holgura; Unión de ensamblaje | |
| Propiedad | Fluorescente bajo luz UVA; Resistente al aceite | |
| Tipo de producto | Producto de ensamblaje |
| Número de artículo | 083341 638 | |
| EAN / GTIN | 4058093008966 | |
| Número del fabricante | 1699698 | |
| Fabricante/responsable | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |