Foco LED con batería, Tipo: 3000

Número de artículo: 081445 3000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
422 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 67
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 400 lm - 4.000 lm
Duración ilumin. 1 h - 14 h
Suministro de energía a batería
Bombilla Módulo LED
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4,4 Ah
Tensión de batería 11,1 V
Longitud total 234 mm
Anchura total 88 mm
Altura total 233 mm
Peso 1.720 g
Tipo de producto Foco

Identificación y clasificación

Número de artículo 081445 3000
EAN / GTIN 4062406232894
Número del fabricante 081445 3000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Foco LED con batería, con carcasa de aluminio robusta para el uso diario en entornos duros.
  • Módulos LED COB de alto rendimiento.
  • Atenuable en 5 niveles de 10 - 100 %.
  • Control práctico del estado de la pila mediante el indicador LED directamente en la lámpara.
  • Soporte con perforación de 10 mm integrada para el montaje en soportes comunes.

Uso flexible. Posibilidad de funcionamiento con batería o con la red eléctrica.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye cargador.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Apta para el uso industrial y particular.
  • En el funcionamiento por batería para uso en interiores y exteriores.
  • En el funcionamiento por cable para el uso en interiores.
  • Según IP 67, protegida contra el polvo y contra la inmersión temporal.
  • Protección contra golpes según IK 07.

Utilización indebida
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • No utilizar más en caso de daños en la carcasa.
  • No abrir la carcasa.
  • No exponer el cable de red al calor, al aceite o a objetos afilados.
  • No sustituir la bombilla.