Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Luminaria de trabajo LED con batería, Tipo: 42

Número de artículo: 081254 42

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 67
Zona ATEX ninguno
Denominación del fabricante NOVA 5K 42W
Corriente de alumbrado 600 lm - 6.000 lm
Duración ilumin. 1 h - 12 h
Suministro de energía a batería
Valor CRI 80
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 5,2 Ah
Tensión de batería 11,1 V
Longitud total 275 mm
Anchura total 92 mm
Altura total 275 mm
Peso 2.600 g
Tipo de producto Lámpara de trabajo
Consumo de potencia 42 W

Identificación y clasificación

Número de artículo 081254 42
EAN / GTIN 5708997354438
Número del fabricante 03.5443
Fabricante/responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

Foco LED resistente con carcasa de aluminio resistente a los golpes y borde protector de goma.
  • Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.
  • Alto rendimiento lumínico, reducido consumo de energía, larga vida útil.
  • Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.

Lámparas de trabajo NOVA con asa integrada. LED COB de alto rendimiento con 5 ajustes de intensidad de brillo, orientable.
Gracias al sistema dual se puede utilizar tanto como foco móvil con batería, como con cable de red. Indicador del estado de carga, indicación del tiempo de funcionamiento restante, atenuable en 5 niveles.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye cargador.