Ejecución:
Cortatubos compacto con batería con cabezal de corte inoxidable. Adaptación automática al ⌀ de tubos.
Distancia mínima de la pared de 43 mm. Adecuado para tubos de acero inoxidable, acero al carbono y cobre. La ventana de visualización en el mecanismo de corte y la iluminación incorporada permiten al usuario cortar la tubería con precisión.
Descripción:
El Milwaukee M12™ PCSS54 XL es un cortatubos profesional a batería, diseñado específicamente para realizar cortes precisos en tubos de acero inoxidable, acero al carbono y cobre. Como potente cortatubos a batería, este dispositivo es ideal para instaladores y técnicos especializados en calefacción, ventilación y climatización que esperan la máxima eficiencia y resultados de corte limpios. En esta versión, la herramienta se suministra sin batería ni cargador.
El motor de alto rendimiento con 330 r. p. m.permite cortar tubos de acero inoxidable de hasta 54 mm de diámetro en menos de 30 segundos. El mecanismo de corte con bloqueo automático solo necesita 43 mm de espacio de trabajo, lo que resulta especialmente ventajoso en zonas de instalación estrechas. Las mordazas ajustables automáticamente se adaptan por sí solas a los tamaños de tubo de 35, 42 y 54 mm, lo que facilita considerablemente el trabajo.
La parte delantera robusta y totalmente sellada con metal, así como el cabezal de corte resistente a la corrosión, garantizan una gran durabilidad. La ventana integrada y la iluminación LED brillante permiten realizar cortes precisos incluso en condiciones de poca luz. Además, el dispositivo cuenta con un práctico indicador del nivel de carga. El motor sin escobillas, en combinación con la electrónica REDLINK™, garantiza la máxima durabilidad y rendimiento.
El cortatubos a batería es totalmente compatible con todas las baterías del sistema Milwaukee M12™, lo que ofrece la máxima flexibilidad a los usuarios que desean utilizar las baterías que ya tienen. El volumen de suministro incluye una rueda de corte de repuesto, un clip de sujeción y un tubo de aceite, por lo que está perfectamente preparado para su uso inmediato.
Volumen de suministro:
Envío en caja, sin batería y sin cargador.
Nota:
Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.°
073801 – n.°
073840.