{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Material hoja de sierra | BiM | |
| Paso de dientes | 1,4 mm | |
| Longitud hoja | 150 mm | |
| Denominación | 922EF | |
| Uso | _922EF | |
| Optimizado para material de trabajo | Acero | |
| Grosor chapa (chapa perforada) | 1,5-4 mm | |
| Perfil metálico (abierto) | < 100 mm | |
| Máquina de accionamiento | Sierra de sable | |
| Tipo de corte | Corte recto fino | |
| Número de hojas | 5 | |
| Tipo de producto | Hoja de sierra de sable |
| Número de artículo | 588600 922EF | |
| EAN / GTIN | 4045197726834 | |
| Número del fabricante | 588600 922EF | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |