{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cat. Nr.:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Denominación del fabricante | SBE 800-2 | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 800 W | |
Par máximo | 10 Nm; 26 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 1.200 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 3.200 min-1 | |
Número máximo de golpes | 51.200 min-1 | |
Gama de sujeción del portabrocas | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 8 mm; 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 25 mm; 40 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 20 mm | |
Peso | 2,3 kg | |
Tensión de red | 230 V | |
Frecuencia de red | 50 Hz | |
Tipo de producto | Taladradora percutora |
Número de artículo |
075710 SBE800-2
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4061792248243
Copiar |
|
Número del fabricante |
601744500
Copiar |
|
Fabricante | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |