Hay una alternativa para este artículo

Taladro-atornillador de batería, Tipo: M12BDD2

Número de artículo: 070210 M12BDD2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de revoluciones, mín., 1 0 min-1
Número de revoluciones, mín., 2 1.500 min-1
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 12 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Número de revoluciones, máx., 1 400 min-1
Denominación del fabricante M12BDD-202C
Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color rojo; negro
Con función de percusión no
Diámetro de sujeción mín., Con portabrocas 1,5 mm
Diámetro de sujeción máx., Con portabrocas 10 mm
Diámetro máx., acero 10 mm
Diámetro máx., madera 22 mm
Tipo de producto Taladro-atornillador
Longitud total 185 mm
Número de marchas / niveles 2
Par de giro máx. (materiales duros) 30 Nm
Número de revoluciones 1; 2
Para material acero; madera
Versión portaherramientas Con portabrocas
Perforación/avellanado/escariado en madera; acero
Vibraciones máx. según EN 2,5 m/s2
Construcción del motor motor de 4 polos
Particularidad / equipamiento Con gancho para correa; Con luz LED
Marcha conmutable a derecha / a izquierda sí
Empleo típico Medium
Peso total 1,2 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 070210 M12BDD2
EAN / GTIN 4002395002627
Número del fabricante 4933441915
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Baterías REDLITHIUM™ con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de carga. Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada. Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo. Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
  • Con motor CC de 4 polos que requiere poco mantenimiento, con un par de giro elevado.
  • Sistema electrónico REDLINK™, gestión segura de la carga con protección contra sobrecarga para vida útil prolongada de la batería, motor y engranaje.
  • Longitud constructiva de solo 185 mm.
  • Ajuste del par en 19 niveles; además, nivel de taladrado.

Ventaja:

Muy compacto, solo 185 mm de longitud.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 12 V / 2,0 Ah, cargador, clip para cinturón, caja HD.

Nota:

Encontrará baterías de recambio adecuadas y cargadores en n.° 073814, n.° 073815, n.° 073829 y n.° 073840.