{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos de ranura (SL) | |
| Para comprobación de tensión | no | |
| Longitud total L | 268 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 150 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Color, amarillo | Amarillo señales | |
| Color, rojo | Rojo señales | |
| Serie | SoftFinish® electric | |
| Pieza descrita, Rojo señales | Griff | |
| Pieza descrita, Amarillo señales | Griff | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | amarillo; gris; rojo | |
| Modelo | forma recta | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Diámetro de la cuchilla | 1,2 mm | |
| Tipo de producto | Destornilladores | |
| Accionamiento | Mango |
| Número de artículo | 00829 | |
| EAN / GTIN | 4010995008291 | |
| Número del fabricante | 00829 | |
| Número L | L60070 582 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |