{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Saída | para parafusos de fenda (SL) | |
| Para verificação de tensão | não | |
| Comprimento total L | 268 mm | |
| Comprimento da lâmina l1 | 150 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 | |
| Com verificação até | 1 000 V | |
| Cor, amarelo | Amarelo sinalização | |
| Cor, vermelho | Vermelho sinalização | |
| Série | SoftFinish® electric | |
| peça descrita, Vermelho sinalização | Griff | |
| peça descrita, Amarelo sinalização | Griff | |
| Selo de qualidade e garantia | VDE | |
| Diretiva/identificação | marca CE | |
| Zona de proteção ESD (EPA) | não | |
| Cor | amarelo; cinzento; vermelho | |
| Modelo | forma reta | |
| Propriedades do punho | antiderrapante; de design ergonómico | |
| Tipo de punho | punho padrão | |
| Diâmetro da lâmina | 1,2 mm | |
| Tipo de produto | chave de parafusos | |
| Acionamento | punho |
| Número do artigo | 00829 | |
| EAN/GTIN | 4010995008291 | |
| Número do fabricante | 00829 | |
| Número L | L60070 582 | |
| Fabricante/responsável | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |