Muela de material no tejido GB-DR, ⌀ 50,8 mm, Comparación de granulado: 50

Número de artículo: 554062 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,84 € / Unidad
  • de 50Unidad
    1,54 € / Unidad
a petición
En stock
3.140 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Comparación de granulado precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Grano abrasivo Cubitron™
Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Comparación de granulado 50
Grado de finura extra basta
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 50,8 mm
Quality Dress GB-DR
Ejecución coarse super duty
Velocidad de giro máxima 23.000 min-1
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554062 50
EAN / GTIN 30048011603552
Número del fabricante 7000046251

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

El sistema de cambio rápido con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
Muelas abrasivas de material no tejido con grano abrasivo Cubitron (CER) agresivo combinado con tejido resistente.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
Permite la eliminación y el acabado sin rebabas con una herramienta. Alta estabilidad de los cantos y larga vida útil.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.º 573510 ss.