Calibre de profundidad de gancho

Número de artículo: 418500
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
334 piezas en stock
  • Norma: ISO 13385
  • Material: Acero fino, INOX
  • Todas las piezas: templado
  • Calibración: A2

Descripción

Ejecución:

Nonio cromado mate. Regla graduada y nonio con escala grabada con precisión. Regla graduada acodada con graduación en ambos lados. Si se invierte la posición de la regla graduada, también se puede utilizar como calibre de profundidad normal. Superficies de medición lapeadas con precisión.

Volumen de suministro:

Tam. 500 L en una caja.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

Compra directa

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra