{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg | |
Grosor estante | 30 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 37 mm | |
Altura | 30 mm | |
Anchura | 540 mm | |
Profundidad | 227 mm | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 955482 M | |
EAN / GTIN | 4062406586041 |