• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Prolongación de eje LUKAS 100 mm

Número de artículo: A36300821
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A36300821
EAN / GTIN 4027497166329
Número del fabricante A36300821
Número L L50310 190

Descripción

Descripción:

Prolongue las herramientas con un mango estándar (3 mm o 6 mm de diámetro) como fresas, puntas montadas, abanicos de amolar y muchas más de forma rápida y sencilla: la nueva prolongación de mango de LUKAS. No espere mucho tiempo para encontrar soluciones especiales, sino que ponga en práctica sus herramientas actuales de forma flexible con esta extensión de aplicación de 100 milímetros. La prolongación del mango LUKAS, también llamada prolongación del husillo, puede combinarse fácilmente con dos pinzas diferentes. De este modo, las herramientas con diámetros de mango de 3 o 6 milímetros pueden utilizarse fácilmente en piezas complicadas, incluso en lugares de difícil acceso. Esta alternativa económica y rápidamente disponible a la solución de herramientas especiales le permite mecanizar incluso los orificios más profundos de forma individual y, sobre todo, eficaz.

Característica:

Diámetro de herramienta D 12 mm
Anchura / longitud / altura de la herramienta: 130 mm
Portaherramientas: Mango
Cota de retención de herramienta: 8 mm
Longitud del mango: 25 mm
Embalaje del producto: Empaquetado de plug-in
Etiquetado de embalaje: LUCAS-ERZETT

Ventaja:

Herramientas con un eje estándar (3 mm o 6 mm de diámetro) como fresa, lápices de molienda, abanico lijador y muchos más se pueden ampliar fácil y rápidamente

Nota:

Extensión del eje para herramientas con eje estándar
Para el primer uso, pida el pinzas de sujeción adecuado a LUKAS inmediatamente.
Máxima flexibilidad gracias a combinaciones individuales