Descripción:
Su valor agregado: •Buena relación precio/rendimiento gracias al alambre de acero •Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas
Característica:
Tipo de cepillo: Cepillo redondo (con orificio)
Material de alambre: Alambre de acero ondulado
Grosor del alambre: 0.35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Norma de seguridad: EN 1083-2
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 50 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 24 mm
Diámetro de la herramienta: 200 mm
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Material:
Acero
Hierro fundido
Plástico y madera
Idóneo para:
Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: adecuado
Limpiar: muy conveniente
Satinar: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Desbastar: -
Nota:
Buena relación precio/rendimiento gracias al alambre de acero
Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos