{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 16 mm | |
Ancho de tronzado w | 3 mm; 4 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de escotadura tmáx. | 12 mm | |
Anchura de función L4 | 16 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 30 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Tornillo | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
Posibilidad de tronzado axial | no | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 278018 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381769 |