{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Denominación del fabricante | Stechdrehhalter, links, 25x25 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Sujeción cuadrada | |
| Codificación de punto de separación | VKT25250100; VKT25250100 | |
| Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 | VKT25250100 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 2525 mm | |
| Longitud del mango | 100 mm | |
| Forma del mango | cuadrada | |
| Altura del mango | 25 mm | |
| Anchura del mango | 25 mm | |
| Forma de cabeza | cuadrada | |
| Longitud de cabeza | 39 mm | |
| Altura funcional | 25 mm | |
| Anchura funcional | 25 mm | |
| Longitud de sujeción | 30 mm | |
| Longitud del cuerpo de base | 90 mm | |
| Ancho de corte | 3 mm; 4 mm | |
| Profundidad de corte/utilización máx. | 12 mm | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Ángulo de ajuste | 0 grados | |
| Ángulo de inclinación | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Forma del soporte | Forma escalonada (A) | |
| Posición de trabajo soporte | normal | |
| Proceso de mecanizado de torneado | torneado con entallado, exterior | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total | 120 mm | |
| Peso | 500 g | |
| Sentido del corte | Corte a izquierda | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Punzonado; Tronzado | |
| Tipo de producto | Soporte de apriete | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 278018 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406381783 | |
| Número del fabricante | 278018 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |