{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cat. Nr.:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Forma del mango | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 2 mm | |
Longitud total Ltot | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Rosca de alojamiento M | M10 | |
Plaquita de corte adecuada | XNEX 040308 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo |
215178 20/3
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4062406570095
Copiar |
|
Número del fabricante |
215178 20/3
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |