{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 2 mm | |
totallängd Ltot | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Fästgänga M | M10 | |
Passande vändskär | XNEX 040308 | |
Skruvsats förvändskär | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 215178 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406570095 |