{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 5 ud. | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Serie | JOKER | |
| Denominación del fabricante | JOKER 6007 | |
| Embalaje | Bolsa | |
| Color | gris | |
| Modelo | forma recta | |
| Con función de carraca | sí | |
| Cantidad de dientes | 80 | |
| Sentido de giro conmutable | sí | |
| Mínimo ángulo de trabajo | 4,5 | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Cantidad de herramientas | 5 | |
| Características del mango | Forma ergonómica | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 8 mm | |
| Tamaño de salida, Para tornillos hexagonales externos | 8 | |
| Particularidad, Para tornillos hexagonales externos | Con función de retención de tornillos | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | acero al cromo molibdeno | |
| Superficie | aplicación cromada sobre níquel; aplicación mate cromada | |
| Longitud total | 180 mm; 209 mm; 245 mm; 304,5 mm; 334 mm | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 614867 5 | |
| EAN / GTIN | 4013288233370 | |
| Número del fabricante | 05020380001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |