{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Longitud total | 154 mm | |
| Anchura total | 84 mm | |
| Altura total | 23 mm | |
| Peso | 0,43 kg | |
| Norma | ASTM A 956; DIN 50156 | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Interfaz | USB | |
| Con pantalla | sí | |
| Tipo de pantalla | LCD | |
| Memorización del valor | sí | |
| Número de valores de posiciones de almacenamiento | 1.000.000 ud. |
| Número de artículo | 495024 1 | |
| EAN / GTIN | 2050002078604 | |
| Número del fabricante | 22-100 | |
| Fabricante/responsable | BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 Braunschweig, Deutschland, www.baq.de |