{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Altura de montaje | 2.500 mm | |
| Diámetro tubo | 25 mm | |
| Dirección de montaje | Horizontal | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Larguero / travesaño | |
| Longitud | 1.350 mm | |
| Intervalo de empleo | Estantería | |
| Peso | 2,9 kg |
| Número de artículo | 42907 | |
| EAN / GTIN | 4003866429073 | |
| Número del fabricante | 42907 | |
| Número L | L90010 631 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |