Mono protector tipo 3/4/5/6 Tyvek® 800J, blanco, Tamaño unisex: S

Número de artículo: 098305 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
139 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
Color blanco
Tamaño unisex S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipo 3; EN 14605 tipo 4
Tipo de producto Traje protector contra productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098305 S
EAN / GTIN 5450208013039
Número del fabricante D15441654

Descripción

Ejecución:

Tyvek® 800J, tipo 3/4/5/6, modelo CHA5. Traje de protección química transpirable, combina protección contra salpicaduras de productos químicos basados en agua con resistencia y libertad de movimientos. Costuras con recubrimiento llamativo. Las trabillas en los pulgares evitar que las mangas del traje se retraigan.
Mono protector (categoría PSA III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 tipo 3
  • EN 14605 tipo 4