{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud total | 320 mm | |
Abertura de sujeción | 49 mm | |
⌀ de tubo | 1 pul | |
Ángulo de boca | 45 grados | |
Procedimiento de fabricación | completamente forjado | |
Bonificación boca | templado por inducción | |
Material alicates | Acero al cromo vanadio | |
Boca en S | sí | |
Forma sueca | sí | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 810740 1 | |
EAN / GTIN | 4005887265302 | |
Número del fabricante | 87100010 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Tenazas para tubos acodados con boca en forma S, ⌀ de tubo: 1pul
a petición
En stock
31 piezas en stock
86,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.102 piezas en stock
35,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
297 piezas en stock
28,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Procedimiento de fabricación | completamente forjado | completamente forjado | completamente forjado |
⌀ de tubo | 1 pul | 1 pul | 1 pul |
Forma sueca | sí | sí | sí |
Bonificación boca | templado por inducción | templado por inducción | templado por inducción |
Material alicates | Acero al cromo vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables | Llave para tubos y alicate regulables |