Tenazas para tubos acodados con boca en forma S, ⌀ de tubo: 3pul

Número de artículo: 810740 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de tubo (pul) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tenazas para tubos
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Diámetro máx. 3 pul
Abertura de sujeción máx. a 120 mm
Longitud total L 675 mm
Material acero al cromo-vanadio
Versión mordaza/boca Instalación de 3 puntos; Extrafino/a
Peso total 4.051 g
Forma mordazas / boca Forma S
Posición mordazas / boca acodadas
Ángulo, acodadas 45 grados
Material de las mordazas acero al cromo-vanadio
Aptitud para Tubo (diámetro exterior) imperial
Contenido pieza única
Características Autoenganche
Superficie brillante; lacado/a
Procedimiento de fabricación Con forjado; Material endurecido
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 810740 3
EAN / GTIN 4005887265609
Número del fabricante 87100025
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Diseño sueco; boca alargada de forma especial, con autoamarre, curvada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.
VBW con boca en S para soporte del tubo por tres puntos.

Material:

Acero al cromo vanadio; bonificado, boca templada por inducción. Lacado, mordazas pulidas.