{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Tenazas para tubos | |
| Unidad de medida abertura de sujeción | sistema métrico | |
| Diámetro máx. | 2 pul | |
| Abertura de sujeción máx. a | 85 mm | |
| Longitud total L | 560 mm | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Versión mordaza/boca | Instalación de 3 puntos; Extrafino/a | |
| Peso total | 2.530 g | |
| Forma mordazas / boca | Forma S | |
| Posición mordazas / boca | acodadas | |
| Ángulo, acodadas | 45 grados | |
| Material de las mordazas | acero al cromo-vanadio | |
| Aptitud para | Tubo (diámetro exterior) imperial | |
| Contenido | pieza única | |
| Características | Autoenganche | |
| Superficie | brillante; lacado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado; Material endurecido | |
| Mango | Sin asa/mango |
| Número de artículo | 810740 2 | |
| EAN / GTIN | 4005887265500 | |
| Número del fabricante | 87100020 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |