• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tenazas para tubos acodados con boca en forma S 1.1/2 pul

Número de artículo: 810740 1.1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 440 mm
Abertura de sujeción 68 mm
⌀ de tubo 1.1/2 pul
Ángulo de boca 45 grados
Procedimiento de fabricación completamente forjado
Bonificación boca templado por inducción
Material alicates Acero al cromo vanadio
Boca en S
Forma sueca
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810740 1.1/2
EAN / GTIN 4005887265401
Número del fabricante 87100015

Descripción

Ejecución:

Diseño sueco; boca alargada de forma especial, con autoamarre, curvada a 45°. Completamente forjadas y aseguradas contra pérdida con tuerca de ajuste.
VBW con boca en S para soporte del tubo por tres puntos.

Material:

Acero al cromo vanadio; bonificado, boca templada por inducción. Lacado, mordazas pulidas.