{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Característica de los guantes | Certificación para alimentos | |
EN 374 | Tipo B (JKOPTL) | |
Resistencia a sustancias químicas | JKOPTL | |
Material | Nitrilo | |
Clase de protección | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | |
Material de base | Nitril | |
Espesor | 0,19 mm | |
Longitud | 290 mm | |
Contenido | 50 | |
Color | negro | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Talla de guante | 7 | |
Norma/decreto | EN 374 | |
Aplicación | desechable | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guante desechable | |
Tipo de producto | Guante desechable |
Número de artículo | 094735 7 | |
EAN / GTIN | 7392626057067 | |
Número del fabricante | 849/7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Juego de guantes desechables Tegera® 849, Talla de los guantes: 7
a petición
En stock
108 piezas en stock
|
a petición
En stock
2.400 piezas en stock
|
|
Material | Nitrilo | Nitrilo |
Clase de protección | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 | Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374 |
Material de base | Nitril | Nitril |
Aplicación | desechable | desechable |
Categoría de protección | Categoría III | Categoría III |
Tipo de producto | Guante desechable | Guante desechable |
Resistencia a sustancias químicas | JKOPTL | JKLNPST |