{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Característica de los guantes | Certificación para alimentos | |
| EN 374 | Tipo B (JKOPTL) | |
| Resistencia a sustancias químicas | JKOPTL | |
| Material | Nitrilo | |
| Clase de protección | Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374; Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374 | |
| Material de base | Nitril | |
| Espesor | 0,19 mm | |
| Longitud | 290 mm | |
| Contenido | 50 | |
| Color | negro | |
| Intervalo de aplicación | Universal | |
| Talla de guante | 10 | |
| Norma/decreto | EN 374 | |
| Aplicación | desechable | |
| Categoría de protección | Categoría III | |
| Tipo de guante | Guante desechable | |
| Tipo de producto | Guante desechable |
| Número de artículo | 094735 10 | |
| EAN / GTIN | 7392626057098 | |
| Número del fabricante | 849/10 | |
| Fabricante/responsable | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |