Juego de guantes desechables Tegera® 849, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094735 9
Establecer precio 50 Unidad (0,48 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
142 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Establecer precio 50 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Característica de los guantes: Certificación para alimentos
  • EN 374: Tipo B (JKOPTL)
  • Clase de protección: Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374; Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374
  • Norma/decreto: EN 374

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Característica de los guantes Certificación para alimentos
EN 374 Tipo B (JKOPTL)
Resistencia a sustancias químicas JKOPTL
Material Nitrilo
Clase de protección Protección contra riesgos bacteriológicos según EN 374; Protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374
Material de base Nitril
Espesor 0,19 mm
Longitud 290 mm
Contenido 50
Color negro
Intervalo de aplicación Universal
Talla de guante 9
Norma/decreto EN 374
Aplicación desechable
Categoría de protección Categoría III
Tipo de guante Guante desechable
Tipo de producto Guante desechable

Identificación y clasificación

Número de artículo 094735 9
EAN / GTIN 7392626057081
Número del fabricante 849/9
Fabricante/responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descripción

Ejecución:

Tegera® 849. Extra largo, exento de látex, para trabajos de precisión. AQL 1,5 (EN 374-2).
Juego de guantes desechables en caja expendedora. Categoría III. Sin talco.

Norma:

EN 374; protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374

Descargas y documentos

Productos adecuados