• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Manometersæt GYA-63 0-1000 bar

Art.-nr.: 086087 0-1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Manometervisningsområde 0 bar - 1.000 bar
Produkttype Hydraulik-manometer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 086087 0-1000
EAN/GTIN 4025092156103
Producentnummer GYA-63

Betegnelse

Udførelse:

Sættet består af tilslutningsgruppen og et passende glycerindæmpet manometer. Olietilslutningsgevind 3/8-NPT indvendig/udvendig. Tekniske data: ⌀ 63 mm; kvalitetsklasse 1,6%.
Alle indbygnings- og påbygningsdele overholder de metriske normer, hvilket letter montering og service samt anskaffelse af reservedele betydeligt. 100% kompatibilitet med alle gængse hydrauliksystemer på 700 bar.

Anvendelse:

Manometersættet er egnet til alle håndpumper nr. 086050.

Bemærk:

Lukkede systemer formonteres, fyldes og udluftes fra producenten.