Energihængefordeler til F, B, PL, CZ, Type: 250

Art.-nr.: 081143 250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 44

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 44
Type 250
Nominel effekt 3,5 kW
Bredde 227 mm
Dybde 212 mm
Højde 305 mm
Energiforsyning Med kabel
Antal stikkontakter 250 V 6
Passer til lande F; B; PL; CZ
Produkttype Energifordelere
Stiktype indgang E

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081143 250
EAN/GTIN 4003644015788
Producentnummer FKVE6000

Betegnelse

Udførelse:

Udgangsstikkontakter med selvlukkende dæksler.
Kompakt energihængefordeler med robust, hårdgummiforstærket kabinet til pladsbesparende og reglementeret spændings- og trykluftfordeling.
Med stikkontakter til landene F, B, PL og CZ.
  • Nem kabelindføring med trækaflastning.
  • Ophængsøje og massiv værktøjskrog.
  • Stænkvandsbeskyttet IPX4.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.
IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Bemærk:

Energihængefordeler med Ethernet-tilslutning på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven