Gevindreparationssortiment, Indhold: M2,5-M6

Art.-nr.: 082820 M2,5-M6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal indsatser, gevindlængde 1×D 100
Antal indsatser, gevindlængde 1,5×D 100
Antal indsatser, gevindlængde 2×D 100
Produkttype Gevindreparation

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082820 M2,5-M6
EAN/GTIN 4250361202605
Producentnummer 41860000001/10

Betegnelse

Udførelse:

Gevindreparationssortiment bestående af forskellige reparationssæt til metriske ISO-gevind.
Ekstremt stærke, frit omløbende HeliCoil®plus gevindindsatser i rustfrit stål med høj slidstyrke, lav gevindfriktion i små tolerancer, høj overfladekvalitet samt korrosions- og varmebestandighed. Den fleksible konstruktion gør det muligt at fordele last og spænding ensartet, hvilket sikrer en permanent skrueforbindelse af højeste kvalitet til alle driftslaster (statisk, dynamisk) med ideel kraftoverførsel. Ukompliceret, hurtig montage, det giver et målfast indvendigt gevind, der kan bruges fra begge sider.
320 dele:(20 indsatser af hver 1×D; 1,5×D; 2×D − M2,5; M3; M4; M5; M6)

Anvendelse:

Til økonomisk vedligeholdelse af beskadigede eller nedslidte gevind og som konstruktionselement til gevindpansring ved brug af emner med lav skærefasthed (f.eks. alu, alu-magnesium-legeringer).

Leveringsomfang:

Helicoil®plus gevindindsatser med forskellige mål og længder, 5 spiralbor, 5 HSS-håndsnittapper, 5 indbygningsspindler, 5 tapbrydere, 1 kunststofkuffert (L×B×H) 420×340×120 mm.

Bemærk:

TiCN-belagte HSS-E-PM spånbrydertapper, se nr. 133550 og nr. 138200.
  • Egnede tolerancedorne til gevindkontrol, se nr. 486000ff.
  • Selvsikrende indsatser, andre mål og UNC-/UNF-indsatser leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven