Kierteenkorjausvalikoima M2,5-M6

Tuote nro.: 082820 M2,5-M6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

holkkien lukumäärä, kierrepituus 1×D 100
holkkien lukumäärä, kierrepituus 1,5×D 100
holkkien lukumäärä, kierrepituus 2×D 100
Tuotetyyppi Kierteen korjaus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 082820 M2,5-M6
EAN / GTIN 4250361202605
Valmistajan numero 41860000001/10

Kuvaus

Malli:

Kierteenkorjaussarja koostuu erilaisista metristen ISO-kierteiden korjaussarjoista.
Erittäin lujat, vapaasti läpimenevät jaloteräksiset HeliCoil®plus -kierreholkit - erittäin hyvä kulutuksenkestävyys, pieni kierrekitka ja tiukat toleranssit, hyvä pinnanlaatu sekä korroosion- ja lämmönkestävyys. Joustava rakenne mahdollistaa kuorman- ja jännityksen jakautumisen tasaisesti, mistä syntyy kestävä ja korkealaatuinen ruuviliitos kaikille käyttökuormituksille (staattiset, dynaamiset) sekä hyvä vääntöteho. Helppo ja nopea asennus, tuloksena tulkinmukainen, molemmin puolin käytettävä sisäkierre.
320-osainen:(à 20 kpl 1×D; 1,5×D; 2×D − M2,5; M3; M4; M5; M6)

Käyttö:

Vioittuneiden tai kuluneiden kierteiden korjaus taloudellisesti ja rakenne-elementtinä repeämislujuudeltaan heikkojen materiaalien (esim. alumiini tai alumiini-magnesiumseokset) kierteiden panssarointiin.

Toimituksen sisältö:

Helicoil®plus-kierreholkit, eri kokoisia ja pituisia, 5 kierukkaporaa, 5 HSS-käsikierretappisarjaa,5 asennuskaraa, 5 tappimurtajaa, 1 muovilaukku (p × l × k) 420×340×120 mm.

Ohje:

TiCN-pinnoitettu HSS-E-PM-konekierretappi, ks. nro 133550 ja nro 138200.
  • Sopivat tappitulkit kierteiden tarkistukseen alkaen nrosta 486000.
  • Itsevarmistuvia holkkeja, muita mittoja ja UNC-/UNF-kierreholkkeja on saatavissa haluttaessa.