Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Industrirengøringsklude

Art.-nr.: 089146

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tidligere Tork-betegnelse 520
Servietter 950
Bredde 430 mm
Længde 380 mm
Passertilholder / dispenser F1, W1
Produkttype Papirrengøringsservietter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 089146
Producentnummer 520304

Betegnelse

Udførelse:

Rengøring er at fjerne pletter og snavs fra overflader, maskiner eller værktøj med klude, der anvendes tørt eller med vand, opløsnings- eller rengøringsmidler.
Kludene er velegnede til kontakt med fødevarer.
Tork industrirengøringsklude (520): til rengøring af dreje- og fræseværktøjer, stanse-, skære- og bukkemaskiner, motordele og emner. Bløde, fleksible og opløsningsmiddelbestandige klude til rengøring af smalle områder og fjernelse af olie og fedt. Med exelClean™-effekt til professionelle rengøringsresultater.

Passer til:

Papirrulleholder nr. 089160 str. F1, W1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven