Industrirengøringsklude Stor rulle, Type: R

Art.-nr.: 089146 R
Pris pr. 1 styk (DKK 1,45 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tidligere Tork-betegnelse 520
Servietter 950
Bredde 420 mm
Længde 380 mm
Passertilholder / dispenser F1, W1
Produkttype Papirrengøringsservietter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 089146 R
EAN/GTIN 7322540057478
Producentnummer 520304
Producent/ansvarlig person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Betegnelse

Udførelse:

Tork industrirengøringsklude (520): til rengøring af dreje- og fræseværktøjer, stanse-, skære- og bukkemaskiner, motordele og emner. Bløde, fleksible og opløsningsmiddelbestandige klude til rengøring af smalle områder og fjernelse af olie og fedt. Med exelClean™-effekt til professionelle rengøringsresultater.
Rengøring er at fjerne pletter og snavs fra overflader, maskiner eller værktøj med klude, der anvendes tørt eller med vand, opløsnings- eller rengøringsmidler.
Kludene er velegnede til kontakt med fødevarer.
Drag fordel af de ikke-vævede Tork exelCLEAN®-rengøringsklude og opnå maksimal effektivitet i dit arbejdsmiljø.
Bredt udvalg af specialklude til gulvvask og rengøring. Hver klud er udviklet til en speciel opgave. Med den passende hygiejnedispenser får du et effektivt system.

Passer til:

Papirrulleholder nr. 089160 str. F1 / W1.