Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Paños de limpieza industriales Rollo grande

Número de artículo: 089146

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Antigua denominación Tork 520
Servicios 950
Anchura 420 mm
Longitud 380 mm
adecuado para soporte/expendedor F1, W1
Tipo de producto Pañuelos de papel para limpieza

Identificación y clasificación

Número de artículo 089146
Número del fabricante 520304
Fabricante/responsable Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Descripción

Ejecución:

Paños de limpieza industriales Tork (520): para la limpieza de herramientas de torneado y fresado, punzonadoras, cortadoras, máquinas de achaflanar, piezas de motores y piezas de trabajo. Suaves, flexibles y resistentes a los disolventes, para la limpieza de lugares estrechos y la eliminación de aceite y grasa. Con efecto exelClean™ para resultados de limpieza profesionales.
Se limpian las manchas y la suciedad de superficies, máquinas o herramientas con paños que se utilizan en seco o con agua, disolventes o productos de limpieza.
Los paños son aptos para el contacto con alimentos.
Benefíciese de las toallitas de limpieza no tejidas Tork exelCLEAN® para una máxima eficiencia en su entorno de trabajo.
Amplio surtido de paños especiales para fregar y limpiar. Cada paño está diseñado para una tarea específica. Con el dispensador de higiene adecuado se consigue un sistema eficiente.

Idóneo para:

Soporte de rollos de papel n.º 089160 tam. F1, W1.